Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 2 postes H/V entraxe 71mm blanc - S520804

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesdécoré
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318528

Réf. Sonepar

01887031852

Réf. Fournisseur

S520804

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La gamme Odace de Schneider Electric mixe avec délicatesse le cercle et le carré, semant une véritable touche décorative au cœur des intérieurs les plus distingués Odace Touch incarne des plaques de finitions pour les appareillages électriques encastrés, faits d'effets de matières, de mélanges subtils de bois, métal, minéral, combinés à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Avec un design réussi et délicat, Odace Touch offre aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives Cette plaque de finition blanche 2 postes avec liseré blanc reflète l'élégance et la simplicité Avec un entraxe de 71 mm, elle peut être mise à l'horizontale ou à la verticale La forme moderne et chic de cette plaque de décoration s'accommode parfaitement aux intérieurs épurés La finition aboutie de cette plaque décorative rend un résultat fin et soigné Avec deux postes, cet encadrement double de finition vous offre la garantie d'une installation rapide, avec un ajustement par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Ce mécanisme permet aussi de s'adapter sur murs imparfaits



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré