Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 3 postes H/V entraxe 71mm blanc - S520806
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480318542
Réf. Sonepar
01887031854
Réf. Fournisseur
S520806
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52.1 mm
Les Atouts de l'article:
Proposez à vos clients le meilleur grâce à la gamme Odace de Schneider Electric Odace Touch propose des plaques de finitions adaptées aux appareillages électriques encastrés, avec des effets de matières, des mélanges subtils de bois, métal, minéral, sublimés par un liseré blanc, aluminium ou anthracite Odace Touch et son design exquis offrent aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives Robuste, cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 3 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Facile à installer, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés), même sur les murs imparfaits Cet encadrement de finition blanche 3 postes avec liseré blanc souligne la pureté de la pièce, en toute naturalité Avec une finition parfaite, cette plaque décorative offre la promesse d'un résultat délicat et soigné
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré