Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste aluminium brossé avec liseré blanc - S520802J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumtraitement de la surface:
décoréSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480318696
Réf. Sonepar
01887031869
Réf. Fournisseur
S520802J
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Stylée et innovante, la gamme Odace Touch de Schneider Electric est une cure de design offrant un intérieur élégant et épuré La gamme offre un mélange délicat de matières, sublimé par un liseré du choix du client, à savoir blanc, aluminium ou anthracite, pour s'adapter à tous les besoins et à tous les intérieurs raffinés Esthétique, la gamme Odace Touch permet un grand choix de finitions avec des placages de matériaux nobles, des formes modernes et intemporelles La gamme Odace Touch dispose d'une finition aboutie jusqu'au contour de l'appareillage, comme cette plaque de finition aluminium brossé avec finition liseré blanc Dotée d'un poste, elle s'ajuste en toute simplicité pour faciliter vos chantiers, par ergots crantés, même sur les murs imparfaits Cette plaque clipsable est en véritable objet de décoration sur les prises multimédias, simples ou interrupteurs de la gamme Odace En plus d'un grand confort d'installation dans votre quotidien, la finition brossé brillant de cette plaque se mêle à merveille dans les intérieurs les plus soignés, pour la satisfaction de tous vos clients, même les plus exigeants
Quelques mots du fabricant :
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré