fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur va-et-vient - alu- 10A - fixation par vis - S530204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480391378

Réf. Sonepar

01887039137

Réf. Fournisseur

S530204

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Odace - interrupteur va-et-vient - aluminium - fixation par vis - 3 bornes automatiques - connexion rapide - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est aussi un réel objet de décoration dans la maison Sa couleur aluminium très tendance convient tout à fait aux intérieurs contemporains alliant sobriété et esthétisme Pour toutes les pièces et pour toute la famille, il résiste aux chocs pour une meilleure longévité Son design unique (mariage exquis du cercle et du carré) s'adapte à tous les intérieurs raffinés : il sera sublimé par une plaque de finition design de la même gamme Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage, sans nécessité de modification) Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz



Quelques mots du fabricant :

  • Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré