Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste aluminium - S530802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480391729
Réf. Sonepar
01887039172
Réf. Fournisseur
S530802
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric allie à la perfection le cercle et le carré, pour créer des ambiances esthétiques et des intérieurs raffinés Pour parfaire cette gamme innovante et 100 % design, Odace Touch propose des plaques de finition conçues pour sublimer les installations de prises et interrupteurs de la gamme Odace Mélange subtil de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme dotée d'une finition délicate avec un liseré blanc, alu ou anthra Cet encadrement de finition de couleur aluminium avec liseré alu évoque l'esprit minéral, la transparence, la matérialité La forme intemporelle de cette plaque de décoration clipsable s'adapte aux intérieurs modernes, aux maisons contemporaines ou aux lofts modernes Dotée d'un poste, cet encadrement de finition vous garantit un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cela pour un gain de temps non négligeable au quotidien
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré