Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste ardoise avec liseré aluminium - S530802V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427633
Réf. Sonepar
01887042755
Réf. Fournisseur
S530802V
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S530802V est en aluminium et en pierre couleur ardoise Constitué de PC (polycarbonate), matériau en pierre, ce cadre de couverture est assez fiable et résistant Avec 1 poste Cette finition de surface du cadre de couverture est brillante et ton pierre Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Touch Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,0206 kg Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant Ce produit est vendu par lot de 10 De plus, il répond parfaitementaux normes 2006/95 / CEE, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 De plus, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé En tant que produit Green Premium, cet appareil écologique est également respectueux de l'environnement Elle a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric