Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux 71mm aluminium - S530804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480391750
Réf. Sonepar
01887039175
Réf. Fournisseur
S530804
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric associe en toute délicatesse le cercle et le carré, pour créer des ambiances lumineuses et des intérieurs distingués Pour compléter cette gamme esthétique et inédite, Odace Touch offre à vos clients des plaques de finition qui s'adaptent aux appareillages encastrés (prises et interrupteurs de la gamme Odace) Mélange subtil de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme réalisée avec soin, à la finition harmonieuse (liseré blanc, aluminium ou anthracite en fonction des envies) Cette plaque clipsable de couleur aluminium avec liseré alu nous inspire une ambiance épurée en toute élégance La forme intemporelle de cette plaque de décoration s'adapte aux intérieurs modernes, aux maisons contemporaines ou aux lofts Cet encadrement de finition 2 postes dispose d'un entraxe de 71 mm, pour être installée à l'horizontale ou à la verticale Elle vous offre un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute rapidité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace, et même sur les murs imparfaits
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré