Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste aluminium brossé avec liseré aluminium - S530802J

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

aluminium

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480391736

Réf. Sonepar

01887039173

Réf. Fournisseur

S530802J

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - aluminium brossé avec liseré aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric crée sa gamme Odace, mariage unique et délicat du cercle et le carré qui s'adapte aux tendances contemporaines actuelles Odace Touch s'adapte aux appareillages encastrés de la gamme Odace (prises et interrupteurs), avec des plaques de finition inventées dans un souci d'esthétisme et de délicatesse Subtil mélange de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch propose des finitions au liseré fin, pour un résultat soigné Cette plaque décorative en aluminium brossé dispose d'un liseré alu qui lui confère un esprit moderne et épuré La forme intemporelle de cette plaque de décoration répond aux exigences de vos clients les plus soucieux en matière de décoration Dotée d'un poste, cet encadrement décoratif pour prises aluminium brossé vous fait la promesse d'une grande facilité de mise en œuvre, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés Cela vous garantit un gain de temps optimal sur vos chantiers



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré