Schneider Electric - Multifix Air - lot de 300 boîtes 1 poste - Ø67mm - P40mm - IMT35228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
profondeur:
39...39 mmSpécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 39...39 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multifix Air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480427756
Réf. Sonepar
01887042775
Réf. Fournisseur
IMT35228
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
39...39 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
39 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les boîtes d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, ces boîtes d'encastrement de diamètre 67mm et de profondeur 40 mm diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrées en lot de 300 et avec des vis longues à empreinte Phillips, les boîtes IMT35001 de couleur blanc polaire sont ainsi complètes et prêtes à l'emploi. Rapides d'installation, elles facilitent ainsi la qualité et le confort de pose. Le lot IMT35228 comporte des boîtes d'encastrement étanches IMT35001 dotées d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. Vous trouverez également une scie cloche de 68 mm de diamètre.
Quels sont les avantages à l'installation ?
IMT35001 sont des produits fiables, robustes et faciles d'installation. Ils ne se fissurent pas et leur système anti-rotation permet de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Leurs membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces boîtes d'encastrement sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.
Le saviez-vous ?
La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante Multifix Air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples. Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de fixer les appareils électriques au mur
- Facilité de pose, par vis et par griffes
- Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
- Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
- Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples