Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste translucide blanc avec liseré blanc - S520802R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
incoloretraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480320637
Réf. Sonepar
01887044668
Réf. Fournisseur
S520802R
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
incolore
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S520802R est blanc et blanc translucide Le cadre du couvercle est en PC (polycarbonate), acrylique, ce qui le rend aussi résistant que possible Avec 1 poste Cette finition de surface du cadre de couverture est brillante et mate Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Touch Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,0302 kg Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant Ce produit est vendu par lot de 10 De plus, il répond parfaitement à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Deplus, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF De plus, étant respectueux de l'environnement, cet appareil est résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré