Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3P - 100A - 24 modules de 18mm - A9XPH324

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

largeur en nombre de modules:

24
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8

section transversale:

16 mm²
Voir les options disponibles0 mm²

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480485053

Réf. Sonepar

01887048540

Réf. Fournisseur

A9XPH324

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

430 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P - 8 voies 3P - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce peigne horizontal sécable 24 modules convient à Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il convient aux installations 3L. Le type est L1L2L3 (Liaison). Il est adapté à 8 appareils (3P). La section des broches est de 16mm2. Il dispose d'une connexion électrique PIN. Il dispose de 3 phases et de " pôles. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension assignée d'emploi est de 415VCA. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30s. Il est conforme à la norme EN/IEC 61439-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric