Non retournable

Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 6 modules de 18mm - A9XPH106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles20

section transversale:

16 mm²
Voir les options disponibles0 mm²

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480484995

Réf. Sonepar

01887048499

Réf. Fournisseur

A9XPH106

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

110 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P - 6 voies 1P + auxiliaire - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 6 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce peigne à dents Multi9 est un jeu de barres horizontal découpable en 6 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est adapté aux installations (Ligne). Le type de distribution est de 1L. Ce peigne convient pour 12 appareils (1P). Il dispose de 6 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il dispose d'un type de connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et d'un pôle. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. La résistance aux flammes et à la chaleur anormale est de 960°C en 30 s conformément à la norme CEI 60695-2-1. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric