Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 12 modules de 18mm - A9XPH412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
12Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- nombre de phases - 3 
- largeur en nombre de modules - 12 
- courant permanent nominal (Iu) - 100 A 
- longueur - 220 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485060
Réf. Sonepar
01887048542
Réf. Fournisseur
A9XPH412
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
220 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable de 12 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est dédié aux installations N+3L. Le type est NL1L2L3 (Neutre, Ligne). Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. Il convient à 3 appareils (3P+N). La longueur est de 220 mm. 12 modules de 18 mm. La section des broches est de 16 mm². Le type de connexion électrique est PIN. Le nombre de phases est de 3. Le nombre de pôles est de 4. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100 A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension assignée d'emploi est de 415 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.