Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 24 modules de 18mm - A9XPH424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
24Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- nombre de phases - 3 
- largeur en nombre de modules - 24 
- courant permanent nominal (Iu) - 100 A 
- longueur - 430 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485077
Réf. Sonepar
01887048543
Réf. Fournisseur
A9XPH424
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
24
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
430 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce module de jeu de barres peigne à dents horizontal 18mm pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60 est sectionnable. Il est dédié aux installations N+3L. Le type est NL1L2L3 (Neutre, Ligne). C'est un ensemble de 1 appareil. Il convient à 6 produits (3P+N). Le courant assigné de tenue en ligne courte Icw selon CEI/EN 60947-7-1 est de 8,4kA ms/1s. La section transversale de la broche est de 16mm². C'est une connexion électrique par broche. Le nombre de phase est 3. Le nombre de pôles est de 4. Il est équipé d'un rail DIN amovible. Le bornier dispose de 8 sorties (4x10 mm²). Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VCA. La couleur de l'appareil est le blanc (RAL9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960°C en 30s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.