Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XPH457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
57Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- nombre de phases - 3 
- largeur en nombre de modules - 57 
- courant permanent nominal (Iu) - 100 A 
- longueur - 1000 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485176
Réf. Sonepar
01887048544
Réf. Fournisseur
A9XPH457
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
57
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
14
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne horizontal découpable de 57 modules convient à Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il convient aux installations N+3L. Le type est NL1L2L3 (Neutre, Ligne). Il s'adapte à 14 appareils (3P+N). La section des broches est de 16mm2. Il dispose d'une connexion électrique PIN. Il dispose de 3 phases et de 4 pôles. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension assignée d'emploi est de 415VCA. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30s. Il est conforme à la norme EN/IEC 61439-1.