Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 2 postes - 480260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 4 
- sens de montage - vertical 
- type de fixation - fixation à borne/vis 
- matériau - métal 
- couleur - argent 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042811067564
Réf. Sonepar
01887106756
Réf. Fournisseur
480260
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
métal
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
95 mm
hauteur:
166 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm