Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 25A 26mA - type Asi - 120-240V - M9R81225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.026 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481198419
Réf. Sonepar
01887119841
Réf. Fournisseur
M9R81225
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.026 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.4 W
Les Atouts de l'article:
Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal In de 25 A, la sensibilité du différentiel est de 26 mA et une classe de protection de type A-SI. Le courant nominal de court-circuit conditionnel Inc est de 10 kA. Il est conforme à la norme CEI/EN 61008-1. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm est de 1 500 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 V CA. Il peut être monté sur un rail DIN. Le déclenchement sur défaut est indiqué par un voyant d’état mécanique rouge en face avant. Il a une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. La tension de fonctionnement Ue est de 230 V CA. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.