MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche CEE PTX 63A5p6h400V IP54 - 13112

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité de courant IEC:

63 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles32 A

nombre de pôles:

5
Voir les options disponibles3

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge
Voir les options disponibles110 V (50+60 Hz) jaune
Voir les options disponibles500 V (50+60 Hz) noir
Voir les options disponibles600-690 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP54

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4015394238591

Réf. Sonepar

02456423859

Réf. Fournisseur

13112

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

60 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

MENNEKES Fiche PowerTOP Xtra 63A 5p 6h 400V IP54