MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche CEE PTX 63A4p5h690V IP54 - 13136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension selon EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) noirSpécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 5 h
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394238614
Réf. Sonepar
02456423861
Réf. Fournisseur
13136
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
5 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
60 A
couleur caractéristique:
noir
numéro RAL:
9005
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
finition militaire:
Non