Bailey - OSR Lampe halogène TBT HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL - 20400208013

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe halogène TBT HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2800 K

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • intensité lumineuse - 900 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 24 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300011110

Réf. Sonepar

03637001112

Réf. Fournisseur

20400208013

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

intensité lumineuse:

900 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

24 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

70 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

autre

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

50 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

désignation de la lampe:

AR70

OSR Lampe halogène basse tension avec réflecteur HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Lumière d'accentuation brillante. Fixation pour réduire l'effet d'éblouissement et faciliter la manipulation. Excellente répartition de la lumière grâce au réflecteur à facettes. Approuvé pour une utilisation dans des luminaires