Bailey - PHI MASTER HPI-T Plus Tube E40 400W/645 4500K Clair 47x286mm Lampe iodures métal - HMH40400ITP/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 32000 lm
puissance de la source lumineuse - 382 W
efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W
température de couleur - 4500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER HPI-T Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637017990
Réf. Fournisseur
HMH40400ITP/01
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
32000 lm
puissance de la source lumineuse:
382 W
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
température de couleur:
4500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
115...115 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p20
diamètre:
46 mm
longueur totale:
279 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
645
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
420 kWh
Les Atouts de l'article:
Avertissements et sécurité ; Utiliser uniquement dans un luminaire totalement fermé, même pendant les tests (IEC61167, IEC 62035, IEC60598). Le luminaire doit pouvoir contenir des parties chaudes de la lampe en cas de rupture de la lampe. À utiliser