Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12 - HMC035830TC/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3000 lm
Voir les options disponibles3500 lm

puissance de la source lumineuse:

38 W
Voir les options disponibles35 W

Spécificités essentielles

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 3000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 38 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637020000

Réf. Fournisseur

HMC035830TC/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

3000 lm

puissance de la source lumineuse:

38 W

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

80...96 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

14 mm

longueur totale:

81 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12 Lampe iodures métalliques sans réflecteur - pour éclairage magasins / fonctionnel

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.