Bailey - OSR 64583 P2/20 R7s 230V 1000W 26205lm Clair 3200K Halogène 10x114.2mm 300h - P230P220/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 27000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300249094

Réf. Sonepar

03637024909

Réf. Fournisseur

P230P220/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

27000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

10 mm

longueur totale:

114.2 mm

diamètre:

10 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64583 P2/20 R7s 230V 1000W 26205lm Clair 3200K Halogène 10x114.2mm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie