Bailey - OSR 64672 M40 GY9.5 230V 500W Clair 2900K LCL46.5 22x85mm Lampe spéciale studio - P230M40/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 8500 lm
température de couleur - 2900 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321098559
Réf. Sonepar
03637109855
Réf. Fournisseur
P230M40/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
500 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
8500 lm
température de couleur:
2900 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
85 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21.1 mm
longueur totale:
89.9 mm
diamètre:
22 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture