Bailey - Subminiature T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24V 40mA 0.04A 1W Clair 3.5lm 10000h - WB20240401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

1...1 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • flux lumineux de la source - 3.5 lm

  • Culot - W2x4,6d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681163900

Réf. Sonepar

03637116390

Réf. Fournisseur

WB20240401

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1...1 W

flux lumineux de la source:

3.5 lm

Culot:

W2x4,6d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5 mm

longueur totale:

20 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24V 40mA 0.04A 1W Clair 3.5lm 10000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus