Bailey - Tube Bay9s 24V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe automobile - HBY39024021

CopieCopie
Bailey - Tube Bay9s 24V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

0 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAY9s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681176030

Réf. Sonepar

03637117603

Réf. Fournisseur

HBY39024021

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAY9s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

0 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

21 W

désignation de norme (ECE):

H21W

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

39 mm

diamètre:

9 mm

BAI Tube Bay9s 24V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.