Bailey - BEE ECO JDD E27 240V 160W Clair 3100lm 1000h 32x115mm Lampe halogène HT - 20100032778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3100 lm
puissance de la source lumineuse - 160 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681327784
Réf. Sonepar
03637132778
Réf. Fournisseur
20100032778
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3100 lm
puissance de la source lumineuse:
160 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
115 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
32 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
130 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.