Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V AC/DC 5W 3000K 30° 580lm (50W) - 80100041303

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

580...580 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 580...580 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681413036

Réf. Sonepar

03637141304

Réf. Fournisseur

80100041303

Marque

Bailey

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

580...580 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

116 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

50 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

30...30 °

tension nominale (Un):

24...28 V

courant nominal:

230...230 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

580 lm

intensité lumineuse:

1100 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V AC/DC 5W 3000K 30° 580lm (50W) 50x50mm

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont