Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur MR16 GU5.3 10V-12V-24V-28V/DC ou 12V AC/DC 5W 3000K - 80100040419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
530...530 lmCaractéristiques principales
Culot - GU5,3
flux lumineux - 530...530 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681404195
Réf. Sonepar
03637140419
Réf. Fournisseur
80100040419
Marque
Bailey
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
530...530 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
106 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
50 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
30...30 °
tension nominale (Un):
10...30 V
courant nominal:
380...380 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
530 lm
intensité lumineuse:
1100 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.19
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey