Bailey - LED Globe G120 E27 18W 4200K 1850lm (118W) 230V-240V Dépolie 270° 120x160mm - 80100041648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1850...1850 lmtempérature de couleur:
4200...4200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1850...1850 lm
puissance de la lampe - 18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 4200...4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Lamp BEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681416488
Réf. Sonepar
03637141648
Réf. Fournisseur
80100041648
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1850...1850 lm
puissance de la lampe:
18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
4200...4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
160 mm
désignation de la lampe:
G120
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
140...140 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1850 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
120 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Les lampes LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Température ambiante: -20°C à +40°C.