Bailey - LED Globe G120 E27 18W 6400K 1880lm (119W) 230V-240V Dépolie 270° 120x160mm - 80100041649

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1700...1700 lm
Voir les options disponibles1850...1850 lm

température de couleur:

6400...6400 K
Voir les options disponibles4200...4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1700...1700 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W

  • température de couleur - 6400...6400 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681416495

Réf. Sonepar

03637141649

Réf. Fournisseur

80100041649

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

1700...1700 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

efficacité lumineuse de la lampe:

104 lm/W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

160 mm

désignation de la lampe:

G120

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

140...140 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1880 lm

intensité lumineuse:

0 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Globe G120 E27 18W 6400K 1880lm (119W) 230V-240V Dépolie 270° 120x160mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Température ambiante: -20°C à +40°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey