Bailey - Navigation LED P28s 8W 6500K IP20 1000lm (72W) 120V-130V 230V-240V 50/60Hz - 143287

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

8 W
Voir les options disponibles5 W

flux lumineux de la source:

1000 lm
Voir les options disponibles600 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 8 W

  • Culot - P28s

  • tension de lampe - 100...240 V

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • technologie - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681432877

Réf. Sonepar

03637143287

Réf. Fournisseur

143287

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

8 W

Culot:

P28s

tension de lampe:

100...240 V

flux lumineux de la source:

1000 lm

technologie:

LED

nombre d'hélices:

0

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0.62 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

intensité lumineuse:

0 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

106 mm

diamètre:

33 mm

BAI Navigation LED P28s 8W 6500K IP20 1000lm (72W) 120V-130V 230V-240V 50/60Hz 33x106mm Lampes marine / bateau

Les Atouts de l'article:

Lampe de navigation à LED avec base P28s pour feux de position de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d’utilisation élargie (AC) pour convenir à de multiples applications, fréquence