Bailey - BEE DIS Hot Restrike G38 100V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 42x200mm Lampe s - 145942

CopieCopie
Bailey - BEE DIS Hot Restrike G38 100V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 42x200mm Lampe s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

100...100 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 110000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681459423

Réf. Sonepar

03637145942

Réf. Fournisseur

145942

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

110000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

100...100 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

10 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

107 mm

longueur totale:

200 mm

diamètre:

42 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

BEE DIS Hot Restrike G38 100V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 42x200mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

MSR Hot Restrike – une lumière du jour instantanée à tout moment Grâce à une température de couleur optimale et un indice de rendu des couleurs élevé, le MSR Hot Restrike produit une « lumière du jour » parfaite en toutes circonstances. La conception de