Bailey - Infrarouge IR Hard Glass R125 E27 240V 250W 2500K Clair Culot vers le haut - 146513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 250 W
forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Infra red reflector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681465134
Réf. Sonepar
03637146513
Réf. Fournisseur
146513
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
250 W
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
167 mm
diamètre de la source lumineuse:
125 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
230...230 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de l'article:
Avec verre borosilicaté transparent spécial (verre renforcé et résistant à la chaleur). Applications: Restauration, Agriculture, Séchage de peinture. utiliser uniquement avec le culot en haut, et la tête de la lampe en bas, vers le sol.