Bailey - OSR 64717 GY9.5 23X90mm 240V 650W CP89 FRM 3200K 17000lm 150h Lampe spéciale - 143932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 17000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321624239
Réf. Sonepar
03637162423
Réf. Fournisseur
143932
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
17000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
46.5 mm
diamètre du réflecteur:
22 mm
longueur totale:
90 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio