Bailey - OSR Gyrophare HAL 70W RBL101 24V 2200K 150x193mm IP65 - 145074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - ambre/ambre jaune
douille - H1
source lumineuse - halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LIGHTsignal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172192828
Réf. Sonepar
03637219282
Réf. Fournisseur
145074
Réf. Commerciale
Bailey
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
ambre/ambre jaune
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
3.1 A
puissance:
70 W
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
Les Atouts de l'article:
Le gyrophare OSRAM LIGHTsignal HAL est un gyrophare jaune rotatif à 360 ° qui peut être monté sur des véhicules avec une largeur, une longueur ou une charge inhabituelle, ainsi que sur des véhicules municipaux, des véhicules d'urgence, de commandement