Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Lampe automobile / véhicules type 64193 H4 P43T 12V 60/55W Clair sous Blister - 146688

CopieCopie
Bailey - Lampe automobile / véhicules type 64193 H4 P43T 12V 60/55W Clair sous Blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

60 W
Voir les options disponibles55 W

flux lumineux de la source:

1650 lm
Voir les options disponibles0 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1650 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172395601

Réf. Sonepar

03637239560

Réf. Fournisseur

146688

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P43t

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

1650 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

55 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

16.5 mm

OSR 64193 Lampe automobile type H4 P43T 12V 60/55W 250/400h Claire - Emballage Blister - pour véhicules, utilitaires, camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de