Bailey - OSR 64673 GY9.5 18X90mm 240V 300W CP81 FSK 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale - 143746

CopieCopie
Bailey - OSR 64673 GY9.5 18X90mm 240V 300W CP81 FSK 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 6800 lm

  • température de couleur - 3100 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899015487

Réf. Sonepar

03637901548

Réf. Fournisseur

143746

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

6800 lm

température de couleur:

3100 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

FSK

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

17.5 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64673 GY9.5 18X90mm 240V 300W CP81 FSK 3100K 6800lm 200h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture