Bailey - CAL LED Lampe Sphérique G45 E14 45x79mm 240V 2.8W (22W) 215lm 2200K Dépoli - 145680

CopieCopie
Bailey - CAL LED Lampe Sphérique G45 E14 45x79mm 240V 2.8W (22W) 215lm 2200K Dépoli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

215...215 lm
Voir les options disponibles210...210 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 215...215 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 76.79 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879152606

Réf. Sonepar

03637915260

Réf. Fournisseur

145680

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

215...215 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

76.79 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

79 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...27 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.46

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

215 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED Sphérique G45 E14 45x79mm 240V 2.8W (22W) 215lm 2200K Dépolie Non-dimmable

Les Atouts de l'article:

L'aspect laiteux assure une répartition homogène de la lumière. La lampe boule a un petit raccord. Flamme (2200K) pour éclairage décoratif.