MILWAUKEE - LAMPE DE TRAVAIL 4 VOLTS L4 SL550-301 - 4933478869


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546361518
Réf. Sonepar
04054636151
Réf. Fournisseur
4933478869
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
L4 SL550-301 - Lampe d'inspection magnétique à tête pivotante, 4V, 550 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens Jusqu’à 5 heures d’autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ USB 3.0Ah Une lampe de travail 4-en-1 : 4 modes de sélection pour optimiser la luminosité durant le travail, l'autonomie, la direction et l'orientation permettant un contrôle totale du faisceau lumière Rotations verticales de la tête d'éclairage, jusqu'à 220° IP52 - Protection contre l’eau et la poussière avec une résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et un crochet pour un rangement sécurisé Batterie REDLITHIUM™ USB rechargeable avec un câble USB-C inclus, en utilisant une source d'alimentation USB (power bank) ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB inclus
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens Jusqu’à 5 heures d’autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ USB 3.0Ah Une lampe de travail 4-en-1 : 4 modes de sélection pour optimiser la luminosité durant le travail, l'autonomie, la direction et l'orientation permettant un contrôle totale du faisceau lumière Rotations verticales de la tête d'éclairage, jusqu'à 220° IP52 - Protection contre l’eau et la poussière avec une résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et un crochet pour un rangement sécurisé Batterie REDLITHIUM™ USB rechargeable avec un câble USB-C inclus, en utilisant une source d'alimentation USB (power bank) ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB inclus