LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 6 prises IEC avec batterie - 2000 VA - LG-310156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
2000 VApuissance effective de sortie:
1800 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
temps de pontage à pleine charge - 5 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970499295
Réf. Sonepar
04515049929
Réf. Fournisseur
LG-310156
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
5 min
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
322 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
444 mm
poids:
17 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
210...240 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor Line RT composé de prises standard francais Puissance :- nominale : 2000VA - active : 1800W Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.