Non retournable

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 3 prises IEC avec batterie - 1000 VA - LG-310154

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 3 prises IEC avec batterie - 1000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1000 VA
Voir les options disponibles2000 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

900 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles2700 W

temps de pontage à pleine charge:

4 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 3

  • temps de pontage à pleine charge - 4 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970499271

Réf. Sonepar

04515049927

Réf. Fournisseur

LG-310154

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

3

temps de pontage à pleine charge:

4 min

raccordement d'entrée:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

236 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

367 mm

poids:

10 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

210...240 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

pays de fabrication:

CHINE

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor LP composé de 3 prises IEC 10A - puissance nominale 1000VA 900W - autonomie 5 minutes - communication par port USB et RS232

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor Line RT composé de prises standard francais Puissance :- nominale : 1000VA - active : 900W Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS