SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled graphite 180mm acier - 009234

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980092345

Réf. Sonepar

04937009234

Réf. Fournisseur

009234

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 180mm pour Junistar (sauf Eco) - Jupiter - Soft (sauf Slim) - Tube Mini et Micro et Uniled SG graphite acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 165mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais