SG Lighting - Molior Line 2 Lines/4 Corners driver 36W 700mA (250-700mA) 2-71V DALI - 8246093828


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
700...700 Vcourant de sortie:
700...700 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 700...700 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 50...50 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821175708
Réf. Sonepar
04937117570
Réf. Fournisseur
8246093828
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
700...700 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
50...50 W
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
300 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
26 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
autre
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Famille d'encastré LED 600 x 600 pour solution en lgnes ou en corners
Les Atouts de la gamme:
Famille d'encastré LED 600 x 600 pour solution en lgnes ou en corners