Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Socle pour goulotte queraz h85mm x p56mm L200mm 1 compartiment RAL 9016 Pure - GBA5008519016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Socle pour goulotte queraz h85mm x p56mm L200mm 1 compartiment RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles54 mm

profondeur:

56 mm
Voir les options disponibles54 mm

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740014939

Réf. Sonepar

05083001493

Réf. Fournisseur

GBA5008519016

Marque

Hager

largeur:

85 mm

profondeur:

56 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

4000 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Socle pour goulotte queraz h85mm x p56mm L200mm 1 compartiment RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.