Hager - Socle pour goulotte queraz h162mmxp56mm L200mm 3compartiments alu RAL 9016 Pure - GBA5016119016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 56 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740014953
Réf. Sonepar
05083001495
Réf. Fournisseur
GBA5016119016
Marque
Hager
largeur:
162 mm
profondeur:
56 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
0
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
8000 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.