Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD et GBA 50x50mm, Blanc - GBD5005069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD et GBA 50x50mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 54 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740014977

Réf. Sonepar

05083001497

Réf. Fournisseur

GBD5005069016

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50050 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.