Hager - Angle intérieur 3D pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc - GBD501004J9016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur 3D pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

105 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles207 mm

angle:

83...140 °
Voir les options disponibles83...97 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 56 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015097

Réf. Sonepar

05083001509

Réf. Fournisseur

GBD501004J9016

Marque

Hager

largeur:

105 mm

profondeur:

56 mm

forme:

symétrique

angle:

83...140 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle intérieur 3D queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.