Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD et GBA 50x160mm, Blanc - GBD5016139016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD et GBA 50x160mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

162 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

profondeur:

56 mm
Voir les options disponibles50 mm

angle:

83...140 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • largeur - 162 mm

  • profondeur - 56 mm

  • nombre de couvercles - 3

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740015240

Réf. Sonepar

05083001524

Réf. Fournisseur

GBD5016139016

Marque

Hager

largeur:

162 mm

profondeur:

56 mm

nombre de couvercles:

3

angle:

83...140 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.