Hager - Té de dérivation pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Blanc - GBD5016189016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té de dérivation pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

160 mm
Voir les options disponibles85 mm

profondeur:

50 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 50 mm

  • largeur de la dérivation - 160 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015301

Réf. Sonepar

05083001530

Réf. Fournisseur

GBD5016189016

Marque

Hager

largeur:

160 mm

profondeur:

50 mm

largeur de la dérivation:

160 mm

modèle:

capot moulé

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Té queraz enclipsage direct pour GBD50161 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.